※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレス金具用ゴム車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 ゴム幅(mm)32 注文コード57314215 品番RW100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は車輪径・ゴム幅など14種類から選べます 他の種類を見る

一般的なプレス製ゴム車輪です。

車輪径(Φmm)100 軸径d(Φmm)12 ボス幅W(mm)42 許容荷重(N)1274 ゴム幅(mm)32 トラスコ品番835-3168 材質車輪:ゴム、ホイル:スチール RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする