※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの 車輪のみ
プレス金具用ゴム車輪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ゴム幅(mm)
50
注文コード
57314312
品番
W250
参考基準価格(税別)
¥8,550
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・ゴム幅
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
一般的なプレス製ゴム車輪です。
軸径d(Φmm)
25
ボス幅W(mm)
64
許容荷重(N)
3234
ゴム幅(mm)
50
材質
車輪:ゴム、ホイル:スチール
質量(kg)
1.42