※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの 車輪のみ
プレス金具用ゴム車輪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
300
ゴム幅(mm)
50
注文コード
57314328
品番
W300
参考基準価格(税別)
¥10,750
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・ゴム幅
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
一般的なプレス製ゴム車輪です。
車輪径(Φmm)
300
軸径d(Φmm)
25
ボス幅W(mm)
71
許容荷重(N)
3430
ゴム幅(mm)
50
材質
車輪:ゴム、ホイル:スチール
質量(kg)
4.45