※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの 車輪のみ
ナイロン車輪(ベアリング無)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57314364
品番
P100
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ナイロン6車輪です。
歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
車輪幅R(mm)
35
質量(kg)
0.15
軸径d(Φmm)
12
ボス幅W(mm)
42
材質
車輪:ナイロン6
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(N)
1470
特性
耐摩耗性、耐薬品性、耐食性