※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの 車輪のみ
ナイロン車輪(ベアリング無)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57314398
品番
P200
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ナイロン6車輪です。
歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
車輪幅R(mm)
45
質量(kg)
0.8
軸径d(Φmm)
20
ボス幅W(mm)
55
材質
車輪:ナイロン6
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(N)
3332
特性
耐摩耗性、耐薬品性、耐食性