※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 固定車キャスター
ナイロン車輪ステンレス製固定車ストッパー付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57314407
品番
PKABZ75
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ナイロン6車輪です。
歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
980
取付座(mm)
95×72
取付ピッチ(mm)
63×40
取付高(mm)
101
材質
車輪:ナイロン6、金具:ステンレス
質量(kg)
0.36
ストッパー
あり
取付穴径P(mm)
9.5
特性
耐摩耗性、耐薬品性、耐食性
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪