※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロン車輪ステンレス製固定車付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57314477 品番 PKA130
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ナイロン6車輪です。
歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。

車輪径(Φmm)130 取付座(mm)137×93 取付ピッチ(mm)100×56 取付高(mm)177 材質車輪:ナイロン6、金具:ステンレス 質量(kg)1.17 許容荷重(kg)210 取付穴径P(mm)11 特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする