※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロン車輪ステンレス製自在車付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57314565 品番 PJA100
参考基準価格(税別)¥9,750 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

ナイロン6車輪です。
歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)1470 取付座(mm)95×95 取付ピッチ(mm)71×71 取付高(mm)144 材質(車輪)ナイロン6 材質車輪:ナイロン6、金具:ステンレス 質量(kg)0.99 ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする