※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロン車輪ステンレス製自在車付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57314592 品番 PJA200
参考基準価格(税別)¥25,650 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ナイロン6車輪です。
歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。

車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)3332 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)112×112 取付高(mm)250 材質(車輪)ナイロン6 材質車輪:ナイロン6、金具:ステンレス 質量(kg)3.07 ストッパーなし 取付穴径P(mm)11.5 特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする