※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの 車輪のみ
樹脂製ウレタンゴム車輪(ステンレス製ベアリング入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57314626
品番
PNU130SUSB
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いです。
質量(kg)
0.54
軸径d(Φmm)
20
ボス幅W(mm)
52
許容荷重(N)
1960
材質
車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
車輪径(Φmm)
130
ゴム幅(mm)
38