※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの 車輪のみ
樹脂製ウレタンゴム車輪(ステンレス製ベアリング入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57314635
品番
PNU150SUSB
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いです。
質量(kg)
0.62
軸径d(Φmm)
20
ボス幅W(mm)
55
許容荷重(N)
2450
材質
車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
車輪径(Φmm)
150
ゴム幅(mm)
38