※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの 車輪のみ
樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57314653
品番
PNUA75
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪です。
質量(kg)
0.12
軸径d(Φmm)
10
ボス幅W(mm)
39
許容荷重(N)
980
材質
車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
車輪径(Φmm)
75
ゴム幅(mm)
32