※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの 車輪のみ
樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57314662
品番
PNUA100
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪です。
質量(kg)
0.18
軸径d(Φmm)
12
ボス幅W(mm)
42
許容荷重(N)
1470
材質
車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
車輪径(Φmm)
100
ゴム幅(mm)
32