※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57314687 品番 PNUA150
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪です。

質量(kg)0.44 軸径d(Φmm)20 ボス幅W(mm)55 許容荷重(N)2450 材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂 車輪径(Φmm)150 ゴム幅(mm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする