※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 固定車キャスター
樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)固定車ストッパー付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57314705
品番
PNUAKB75
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪付キャスターです。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
980
取付座(mm)
95×72
取付ピッチ(mm)
63×40
取付高(mm)
101
材質
車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール
質量(kg)
0.4
ストッパー
あり
取付穴径P(mm)
9.5
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪