※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 固定車キャスター
樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)固定車ストッパー付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57314714
品番
PNUAKB100
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪付キャスターです。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
1470
取付座(mm)
115×80
取付ピッチ(mm)
80×45
取付高(mm)
144
材質
車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール
質量(kg)
0.63
ストッパー
あり
取付穴径P(mm)
11
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪