※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)固定車ストッパー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57314748 品番 PNUAKB200
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪付キャスターです。

車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)3430 取付座(mm)151×102 取付ピッチ(mm)112×63 取付高(mm)250 材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール 質量(kg)2.51 ストッパーあり 取付穴径P(mm)11.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする