※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 固定車キャスター
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車ストッパー付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
注文コード
57314915
品番
PNUKABZ75
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。
ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
980
取付座(mm)
95×72
取付ピッチ(mm)
63×40
取付高(mm)
101
材質
車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス
質量(kg)
0.39
ストッパー
あり
取付穴径P(mm)
9.5
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪