曜日別特売
PNUJAB130 樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 ヨドノ 57315168

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)130注文コード57315168品番PNUJAB130
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。
ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。

車輪径(Φmm)130許容荷重(daN)1960取付座(mm)108×108取付ピッチ(mm)80×80取付高(mm)177材質(車輪)ウレタンゴム材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス質量(kg)1.96ストッパー取付穴径P(mm)11特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする