※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの 車輪のみ
樹脂製ゴム車輪(ステンレス製ベアリング入)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57315317
品番
PN100SUSB
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びません。
質量(kg)
0.29
軸径d(Φmm)
12
ボス幅W(mm)
42
許容荷重(N)
980
材質
車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
車輪径(Φmm)
100
ゴム幅(mm)
32