※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57315405 品番 PN150
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。

材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂 質量(kg)0.66 軸径d(Φmm)20 ボス幅W(mm)55 車輪径(Φmm)150 許容荷重(N)1715 ゴム幅(mm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする