※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具ストッパー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57315466 品番 PNKB100
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。

車輪径(Φmm)100 取付座(mm)115×80 取付ピッチ(mm)80×45 取付高(mm)144 材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール 質量(kg)0.74 許容荷重(kg)100 ストッパーあり 取付穴径P(mm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする