※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具ストッパー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57315475 品番 PNUKB75
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。

車輪径(Φmm)75 取付座(mm)95×72 取付ピッチ(mm)63×40 取付高(mm)101 材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール 質量(kg)0.45 許容荷重(kg)100 ストッパーあり 取付穴径P(mm)9.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする