※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 固定車キャスター
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57315624
品番
PNK200
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
2156
取付座(mm)
151×102
取付ピッチ(mm)
112×63
取付高(mm)
250
材質
車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール
質量(kg)
2.64
取付穴径P(mm)
11.5
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪