※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 自在車キャスター
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57315703
品番
PNJ75
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
車輪径(Φmm)
75
取付座(mm)
82×82
取付ピッチ(mm)
63×63
取付高(mm)
101
材質(車輪)
ゴム
材質
車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール
質量(kg)
0.56
許容荷重(kg)
75
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
9.5
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪