製品画像

畜産用粉石灰・肥料散布器コロコロローラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57315880 品番FJ-5657
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

石灰散布における作業負担を大幅軽減・均一でムラのない散布を実現・動力不要の手押し式で簡単・エコ・畜産現場、防疫ライン、園芸施設周りなど幅広く活用可能
「粉石灰を手で撒くのは重労働」という声に応えた、高密度石灰散布の決定版。”コロコロと転がすだけ”でプロのような仕上がりが得られる、現場の声から生まれた実用的な製品です。

用途
石灰散布性能(畜産用メッシュ装着時)・消石灰20kgで約120m(1m2あたり約280g)・農業用メッシュ使用時:約300m(1m2あたり約110g)※散布密度が高く、1回で路面が白くなるまでしっかり撒けます。
補助機能:メッシュ袋を外せば、たい肥・鶏ふん等の散布も可能・たい肥20kgで約30m(1m2あたり約1kg)・発酵鶏ふん30kgで約15m(1m2あたり約3.3kg)
材質【石灰散布用メッシュ】ポリエステル 黒色 種類手動式 奥行(mm)400 容量(L)【ローラー】70 ローラー幅(mm)610 本体質量(kg)10 ハンドル高さ(mm)1150
関連資料:(1.02MB)
注意
※本製品は、乾燥した状態の消石灰および粒状肥料の散布を想定しております。
※雨天時やメッシュ袋が濡れた状態では、石灰が付着・詰まりを起こし、正常に散布できません。ご使用前には、メッシュ袋が乾いていることを必ずご確認ください。
※たい肥や鶏ふん等の湿った肥料を散布する際は、含水率が50%以上になるとスムーズに排出されず、散布が困難になります。
※ 水分の多い資材の散布には適しておりませんので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする