※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)自在金具付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57316026 品番 PNAJ130
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付キャスターです。

車輪径(Φmm)130 取付座(mm)108×108 取付ピッチ(mm)80×80 取付高(mm)177 材質(車輪)ゴム 材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール 質量(kg)1.56 ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする