SilverStone モジュラー電源 Triton 750Rx Cybenetics Gold 750W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR750R-GF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57316090 品番SST-TR750R-GF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応
・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応
・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン
・ブラックのエンボスケーブル設計
・主要コンデンサは日本製の電解型
・Cybenetics Gold効率認証
・40℃動作温度での連続出力
・奥行き140mmの設計で設置が容易

仕様
●+12V コンバイン:750W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):415,3/L●入力周波数範囲:47Hz 〜 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V
・最大電流 (A) 18A 18A 62.5A 3.0A 0.3A
・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A
・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%
・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%
・リップル (mVp-p) 50mV 50mV 120mV 50mV 120mV
保護機能
・過電流保護
・過出力保護
・過電圧保護
・過熱保護
・過小電圧保護
・短絡回路保護
コネクタ
1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ
・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ
・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ
・3 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ
・6 x SATA コネクタ
・2 x 4ピン周辺用ピンコネクタ
寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D) 質量(kg)1.56 ブラック(非鉛成分塗装) 出力(W)最大 DC :750 型番SST-TR750R-GF 入力電圧(V)90 〜 264 rms 安全規格登録番号:SST-AX0750FCGD-A 動作温度(℃)0 〜 40 ノイズレベル最小18dBa 効率87% 〜 89%、負荷20% 〜 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Gold 冷却システム低動作音120mm ICBベアリング ファン MTBF(時間)100000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする