曜日別特売
SST-TR650R-GF SilverStone モジュラー電源 Triton 650Rx Cybenetics Gold 650W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR650R-GF SILVER STONE(シルバーストーン) 57316099

SST-TR650R-GF SilverStone モジュラー電源 Triton 650Rx Cybenetics Gold 650W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR650R-GF SILVER STONE(シルバーストーン) 57316099
SST-TR650R-GF SilverStone モジュラー電源 Triton 650Rx Cybenetics Gold 650W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR650R-GF SILVER STONE(シルバーストーン) 57316099
SST-TR650R-GF SilverStone モジュラー電源 Triton 650Rx Cybenetics Gold 650W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR650R-GF SILVER STONE(シルバーストーン) 57316099
SST-TR650R-GF SilverStone モジュラー電源 Triton 650Rx Cybenetics Gold 650W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR650R-GF SILVER STONE(シルバーストーン) 57316099
SST-TR650R-GF SilverStone モジュラー電源 Triton 650Rx Cybenetics Gold 650W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR650R-GF SILVER STONE(シルバーストーン) 57316099
SST-TR650R-GF SilverStone モジュラー電源 Triton 650Rx Cybenetics Gold 650W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR650R-GF SILVER STONE(シルバーストーン) 57316099
SST-TR650R-GF SilverStone モジュラー電源 Triton 650Rx Cybenetics Gold 650W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR650R-GF SILVER STONE(シルバーストーン) 57316099
SST-TR650R-GF SilverStone モジュラー電源 Triton 650Rx Cybenetics Gold 650W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR650R-GF SILVER STONE(シルバーストーン) 57316099

SilverStone モジュラー電源 Triton 650Rx Cybenetics Gold 650W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR650R-GF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード57316099品番SST-TR650R-GF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応
・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応
・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン
・ブラックのエンボスケーブル設計
・主要コンデンサは日本製の電解型
・Cybenetics Gold効率認証
・40℃動作温度での連続出力
・奥行き140mmの設計で設置が容易

仕様
●+12V コンバイン:649W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):359.9/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V
・最大電流 (A) 18A 18A 54.1A 3.0A 0.3A
・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A
・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%
・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%
・リップル (mVp-p) 50mV 50mV 120mV 50mV 120mV
保護機能
・過電流保護
・過出力保護
・過電圧保護
・過熱保護
・過小電圧保護
・短絡回路保護
コネクタ
1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ
・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ
・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ
・2 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ
・6 x SATA コネクタ
・2 x 4ピン周辺用ピンコネクタ
寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D)質量(kg)1.48ブラック(非鉛成分塗装)出力(W)最大 DC :650型番SST-TR650R-GF入力電圧(V)90 ~ 264 rms安全規格登録番号:SST-AX0650FCGD-A動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル最小18dBa効率87% ~ 89%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Gold冷却システム低動作音120mm ICBベアリング ファンMTBF(時間)100000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする