※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂製ゴム車輪ステンレス製固定車ストッパー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 注文コード57316123 品番PNKABZ150
参考基準価格(税別)¥20,950 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は車輪径など10種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。
ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)1715 取付座(mm)137×93 取付ピッチ(mm)100×56 取付高(mm)198 材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス 質量(kg)1.68 ストッパーあり 取付穴径P(mm)11 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする