※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57316254 品番 PNJAB75
参考基準価格(税別)¥8,850 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。
ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。

車輪径(Φmm)75 取付座(mm)82×82 取付ピッチ(mm)63×63 取付高(mm)101 材質(車輪)ゴム 材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス 質量(kg)0.77 許容荷重(kg)70 ストッパー 取付穴径P(mm)9.5 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする