※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重荷重用緩衝スプリング付キャスター自在車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57316428 品番 HSPJ150
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コイルスプリングの特性を生かした緩衝キャスターです。
衝撃吸収、始動抵抗軽減、騒音対策の点で、作業環境が改善されるため、注目されています。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)3528 取付座(mm)159×114 取付ピッチ(mm)133×86 125×62 取付高(mm)204 材質(車輪)ウレタンゴム 材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:FC、金具:スチール 荷重種別重荷重 質量(kg)6 ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする