※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重荷重用ポリブタジェンゴム車輪固定車付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57316482 品番 RGKH100
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)1960 取付座(mm)139×88 取付ピッチ(mm)103×52 取付高(mm)144 材質車輪:強化ナイロン、金具:スチール 荷重種別重荷重 質量(kg)1.48 取付穴径P(mm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする