※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 固定車キャスター
重荷重用ポリブタジェンゴム車輪固定車付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57316516
品番
RGKH200
参考基準価格(税別)
¥13,050
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
4018
取付座(mm)
151×102
取付ピッチ(mm)
112×63
取付高(mm)
250
材質
車輪:強化ナイロン、金具:スチール
荷重種別
重荷重
質量(kg)
4.82
取付穴径P(mm)
14
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪