※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 自在車キャスター
重荷重用ポリブタジェンゴム車輪自在車付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57316577
品番
RGJM130
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。
車輪径(Φmm)
130
取付座(mm)
108×108
取付ピッチ(mm)
80×80
取付高(mm)
177
材質(車輪)
強化ナイロン
材質
車輪:強化ナイロン、金具:スチール
荷重種別
重荷重
質量(kg)
2.83
許容荷重(kg)
240
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪