MCVS150 MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) ヨドノ 57316735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150
車輪幅R(mm)44
許容荷重(N)9800
内容量1個注文コード57316735品番MCVS150
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ステンレスベアリング入りのMCナイロン車輪です。
各種重量物運搬に適しております。
始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。

車輪幅R(mm)44質量(kg)0.87軸径d(Φmm)20ボス幅W(mm)55材質車輪:MCナイロン車輪径(Φmm)150許容荷重(N)9800特性耐油性、耐摩耗性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする