※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57316744 品番 MCVS200
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ステンレスベアリング入りのMCナイロン車輪です。
各種重量物運搬に適しております。
始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。

車輪幅R(mm)45 質量(kg)1.48 軸径d(Φmm)20 ボス幅W(mm)57 材質車輪:MCナイロン 車輪径(Φmm)200 許容荷重(N)13034 特性耐油性、耐摩耗性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする