※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCナイロン車輪(ベアリング入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57316787 品番 MCVB150
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプです。
始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。

車輪幅R(mm)44 質量(kg)0.87 軸径d(Φmm)20 ボス幅W(mm)55 材質車輪:MCナイロン 車輪径(Φmm)150 許容荷重(N)9800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする