※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCナイロン車輪(ベアリング入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57316796 品番 MCVB180
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプです。
始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。

車輪幅R(mm)45 質量(kg)1.17 軸径d(Φmm)20 ボス幅W(mm)54 材質車輪:MCナイロン 車輪径(Φmm)180 許容荷重(N)11760

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする