付属品ケーブル:30cm(Micro B ←→ USB Type-A)(※USB-A → USB-C変換アダプタ付属)
仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Ty-eA Type-C (※USB-A→USB-C変換アダプタ付属)
セット内容本体・USBケーブル・USB-A to USB-C変換アダプタ。※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません。
外形寸法(mm)115×79×13(ケーブル除く)
電源不要(USBバスパワー)
対応機種Window PC(Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、録画機能付きUSB搭載液晶テレビ
HDD容量:500GB、サイズ: 2.5インチ、回転速度:5400rpm-7200rpm、読込速度:100-200Mbps、書込速度:100-200Mbps