27インチ4K165Hzモニター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57316896 品番27U165JPW
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

3辺ベゼルレス・ホワイトフレームのスッキリした印象。高速な動きの映像も残像感がなく滑らかな画像を楽しめる応答速度1ms、リフレッシュレート165Hzに対応した27インチ4K液晶モニターです。AMD FreeSynicテクノロジーを搭載し全ての映像に命をかなえる鮮やかさと滑らかさを実現。またLEDバックライトのちらつきを抑えるフリッカーフリー機能で目の負担を軽減します。マルチウインドウ機能に対応しており、利用シーンにあわせて複数画面同時表示が可能です。

付属品取扱説明書、電源コード、HDMIケーブル、Displayportケーブル、スタンド 仕様●コントラスト比/最大輝度:41.6673611111111●壁掛け:VESA100×100mm 質量(kg)3.9 電源(V)DC100(50/60Hz) 消費電力(W)47 表面処理ノングレア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613×209×460 コントラスト比1000:1 解像度3840×2160 視野角178°×178° 応答速度1ms スピーカー無し 端子HDMI2.1×2、Displayport1.4×2、ヘッドフォン端子(Φ3.5mm)×1 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)400 モニターサイズ27Vインチ パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)165

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする