3/22より値下げ!現場を応援

27インチ4K165Hz ゲーミングモニターMW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57316905 品番27U165JSW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別) 値下げ
69,980

没入感の高い3辺ベゼルレス、圧迫感のないホワイトフレーム27インチゲーミングモニターです。4Kの美しい画質と高速な動きの映像も残像感の少ない滑らかな映像を楽しめます。
画面回転90°、水平回転、高さ調節、垂直角度調節と見やすい高さ・角度に調節可能。利用シーンに併せて複数同時表示が可能なマルチウインドウ機能対応で、思うがままの設置、使用が可能です。

表面処理ノングレア コントラスト比1000:1 解像度3840×2160 端子HDMI×2、Displayport×2、ヘッドフォン端子(Φ3.5mm)×1 アスペクト比16:9 モニターサイズ27Vインチ パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)400

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする