31.5インチ4K60Hzモニター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57316921 品番315U60HPW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

没入感の高い3辺ベゼルレス、圧迫感のないホワイトフレーム31.5インチゲーミングモニターです。4Kの美しい画質と高速な動きの映像も残像感の少ない滑らかな映像を楽しめます。
目の負担を軽減するフリッカーフリー機能搭載、ADM FreeSynicテクノロジー搭載で映像に命を吹き込む鮮やかさと滑らかさを実現します。

表面処理ノングレア コントラスト比1000:1 解像度3840×2160 端子HDMI2.1×2、Displayport1.4×2、ヘッドフォン端子(Φ3.5mm)×1 アスペクト比16:9 モニターサイズ31.5Vインチ パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)350

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする