※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCナイロン車輪(ベアリング入)FCD自在金具付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57316927 品番 MCVB-FCDG100
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプ、FCD金具付きです。
始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)2058 取付座(mm)107×107 取付ピッチ(mm)80×80 取付高(mm)145 材質(車輪)MCナイロン 材質車輪:MCナイロン、金具:FCD 質量(kg)1.26 ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)107×107 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする