タイムスタンプ&電子署名付与専用 特定用途向け端末

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57316939 品番APX2-TSI3/SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000

タイムスタンプ&電子署名付与専用 特定用途向け端末
筐体特徴:ファン1、ケンジントンスロット 機能:バックアップと復元、ウイルス対策(Windowsセキュリティ)、拡張機器:外付けHDD:USB HDD、UPS対応有

付属品LANケーブル、ACアダプター、電源コード、ACプラグ変換アダプター、リカバリーUSBメモリー、初回設定マニュアル、ISSオンサイト保守パックご利用案内 仕様●タイムスタンプ仕様(回):利用タイムスタンプ:セイコー タイムスタンプサービス Accredited Type A3 利用電子署名:PADES 有効期間:10年 押印数:8000/日 電子署名可能なファイル:PDF 備考:長期署名を使用する場合はユーザー自身が証明書を取得する必要があります。利用可能証明書形式:PACS#12形式、同時設定可能な電子証明書:10●冗長化:方式:ソフトウエア、設定:RAID 1(出荷時設定)、RAID 0、マルチディスク●搭載OS/CPU:Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC/Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz 質量(kg)2.1 外形寸法(mm)幅101×奥行210×高さ160(ゴム足含む、突起部含まず) 電源ACアダプター AC100V50/60Hz(消費電力94WMax・73WTyp) メモリー容量8GB 動作環境直接操作する場合:HDMIコネクターを搭載したPC用ディスプレイ、USB接続のキーボード、USB接続のマウス 、Windowsリモートデスクトップ接続で操作する場合:対応OS Windows10・Windows11 USBポートUSB 10Gbps:Aコネクタ- :背面×2、USB5Gbps:Aコネクター:背面×2、USB2.0:Aコネクター:正面×1 映像出力HDMI×1 ドライブ数ドライブ数:2、ドライブ取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応 LAN転送規格:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1、コネクタ形状:RJ-45
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする