COOLER MASTER ミドルタワーPCケース MasterFrame 600

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57316957 品番MF600-SGNN-S00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

・モジュラー式の内部設計「FreeForm 2.0」を採用し、柔軟なカスタマイズが可能
・露出したフレーム構造がケースの適応性を高め、あらゆる用途に対応できる柔軟な構成オプションを提供
・オープンソース設計と交換可能なパネルにより、さらなるカスタマイズオプションを提供
・E-ATXまでのマザーボードに対応
・最大11基のケースファン搭載可能
・360mmラジエーターを最大3基まで搭載可能、最大420mmサイズのラジエーターに対応
・サイドパネルや各種パーツは工具なしで簡単に取り外し可能
・SickleFlow ARGB 140mmファン×3基(フロント)、SickleFlow ARGB 120mmファン×1基(リア)標準搭載
・最長485mmの大型GPUに対応
・GPUサポートブラケット、PWMファン用ARGB HUB付属
・カラー:シルバー
・製品寸法:531×261×544mm(突起部を含む)、514×244×514mm(突起部を除く)

仕様
●ケーブルマネジメント:裏配線スペース:43mm●ダストフィルター:トップ/ フロント / ボトム●拡張スロット:8●対応グラフィックカード:485 mm (フロントファン、ラジエーター無し)●対応ケースファン:フロント:120mm x 3 / 140mm x 3 / 180mm x 2 / 200mm x 2
※SickleFlow ARGB 140mm x 3標準搭載
トップ:120mm x 3 / 140mm x 2 / 180mm x 2 / 200mm x 1
リア:120mm x 1
※SickleFlow ARGB 120mm x 1標準搭載
ボトム:120mm x 1 / 140mm x 1 / 180mm x 1 / 200mm x 1
サイドマウント:120mm x3 / 140mm x 3●対応ラジエーター:フロント:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (最大: 458 mm))
トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (I/Oモジュールをフロントパネルに移す場合、458mmまで対応)
リア:120 mm
サイドマウント:240 mm / 280 mm / 360 mm / 420 mm●対応電源ユニット:235 mm
材質
外装:アルミニウム + SGCC
サイドパネル(左):強化ガラス
サイドパネル(右):アルミニウム
寸法(mm)
531×261×544(突起部を含む)
514×244×514(突起部を除く)、対応CPUクーラー:190
I/Oポート
USBポート:2x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type C
オーディオ出入力:1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
ドライブベイ
3.5’’ HDD:2
2.5’’ SSD:5
付属品グラフィックスカードサポートブラケット シルバー サイズミドルタワー 品名MasterFrame 600 Silver 容量(L)73.6 型番MF600-SGNN-S00 保証期間2年 RoHS指令(10物質対応)対応 対応マザーボードITX,Micro-ATX,ATX , E-ATX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする