MCVB-FCDG300 MCナイロン車輪(ベアリング入)FCD自在金具付 ヨドノ 57316988

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCナイロン車輪(ベアリング入)FCD自在金具付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)300
許容荷重(daN)7350
取付高(mm)360
取付座(mm)187×187
内容量1個注文コード57316988品番MCVB-FCDG300
参考基準価格(税別)¥97,000販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプ、FCD金具付きです。
始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。

車輪径(Φmm)300許容荷重(daN)7350取付座(mm)187×187取付ピッチ(mm)150×150取付高(mm)360材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:FCD質量(kg)9.63ストッパーなし取付穴径P(mm)15取付座A(mm)187×187キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする