※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具ストッパー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57317015 品番 MCVS-KAB130
参考基準価格(税別)¥27,250 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。
各種重量物運搬に適しております。
始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。

車輪径(Φmm)130 許容荷重(daN)2940 取付座(mm)137×93 取付ピッチ(mm)100×56 取付高(mm)177 材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス ストッパーあり 取付穴径P(mm)11 特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする