ブルートゥーススピーカー S-STORMPOWER

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57317115 品番 SS96KB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ハイパワー20W出力
IPX6防水
マルチポイント接続機能で2台のデバイスを同時接続可能
Bluetooth 5.3/サポート AUX in/TF card/ハンズフリー/カラフルLEDライト

しっこく 質量(g)508 最大出力(W)10×2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×66×66 周波数(kHz)100-20 機能【ボリューム調整】〇、【マイク】〇、【マルチポイント】〇、【防水】〇 IPX6 インピーダンス 充電時間2A チャージ4時間(1A チャージ6-7時間) 到達距離(m)【BT】約10 スピーカー2個 防水性IPX6 プロファイルA2DP, AVRCP,HFP,HSP スピーカーサイズ(mm)2×45 オーディオコーデックSBC 再生時間(時間)15(50%ボリューム)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする