ブルートゥーススピーカー S-STORMPOWER

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57317140 品番 SS90RB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ハイパワー5W出力
カラビナクリップ内蔵
小型ながら5時間の連測再生
マルチポイント接続機能で2台のデバイスを同時接続可能
Bluetooth 5.3/IPX6生活防水/浮水デバイス/サポート HFP,HSP,A2DP,AVRCPフォーマット/USB-C充電

あずき 質量(g)161 最大出力(W)5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×93×45 周波数(kHz)100-20 機能【ボリューム調整】〇、【マイク】〇、【マルチポイント】〇、【充電ケーブル】〇 (USB C)、【防水】〇 IPX6 インピーダンス 充電時間90分 到達距離(m)【BT】約10 スピーカー1個 バッテリー容量(mAh)400 防水性IPX6 プロファイルA2DP, AVRCP,HFP,HSP スピーカーサイズ(mm)52 オーディオコーデックSBC 再生時間(時間)6 アクセサリタイプカラナビ内臓

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする